Romaco FrymaKoruma MZ Molino coloidal dentado

Romaco FrymaKoruma MZ Molino coloidal dentado

Molino Coloidal Dentado Romaco FrymaKoruma tipo MZ usado. Modelo: MZ 250 / R. Número de serie: M10561. Año: 1984. Fryma-Maschinen AG Suiza. Rendimiento nominal: 4.000-40.000 KG por hora dependiendo de la aplicación (8.800-88.000 lbs/hr). Diseñado para moler, dispersar y homogeneizar líquidos hasta materiales altamente viscosos. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Nota: faltan piezas cortantes. Peso aproximado: 1.100 KG (2.425 lbs). Entrada/salida: (1) FNPT de 2 pulgadas, (1) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN500-84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP068.17
  • Fabricante: Romaco FrymaKoruma
  • Modelo: MZ250 / R
  • Número de serie: M10561
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Mills
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 25.5
  • Peso libras): 2425
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
  • Problemas o problemas conocidos: Cutting parts are missing.
Romaco FrymaKoruma MZ Molino coloidal dentado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente