Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas

Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas

Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas. Picadora: 21 pulgadas de diámetro. x 26 pulg. L. Motor Peco: 7,5 hp, 1720 rpm, 84 rpm (final), 220/440 V, 22/11 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Casquillo con tuerca hexagonal, (1) salida inferior de 28 pulg. de largo x 23 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto. El rompedor de asas consta de (3) púas orientadas hacia abajo. Espacio libre en la plataforma del montacargas: 61 pulgadas de ancho. Dimensiones del rompedor de mano: 96-1/2 pulgadas de largo x 72-1/2 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP083.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente