RT Welding Co. Tanque de carcasa única, 155 galones

RT Welding Co. Tanque de carcasa única, 155 galones

RT Welding Co. Tanque de carcasa única: 155 galones. Acero inoxidable. S/N 21.5. Junta Nacional B2767. Presión de trabajo máxima permitida 40 psig, presión de prueba 60 psig. Dimensiones totales 93 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.206
  • Fabricante: RT Welding Co
  • Número de serie: 21.5
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
RT Welding Co. Tanque de carcasa única, 155 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente