Russell DLD22L44-G Outdoor Low Temperature Air Cooled Condenser (22 Hp)

Russell DLD22L44-G Outdoor Low Temperature Air Cooled Condenser (22 Hp)

Russell D Series Outdoor Air Cooled Condenser. Model: DLD22L44-G. Serial No: E11F55670901001. Refrigerant: R404. Design Pressure: Low Side: 180 PSIG, 450 PSIG. Nominal HP: 22. Operating Range: Low Temperature (-40F to 0 F Suction Temperature).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA05
  • Fabricante: Russell
  • Modelo: DLD22L44-G
  • Número de serie: E11F55670901001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motor: 3/4 Hp, 2.1 FLA, 60 Hz, 460 Volt, 1 Ph. (1) Compressor: 460 V, 60 Hz, 3 Ph, 33.0 RLA, 187 LRA.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Russell DLD22L44-G Outdoor Low Temperature Air Cooled Condenser (22 Hp)