RVS 14636 Receptor de amoníaco vertical (30 pulg. X 120 pulg. 367 galones)

RVS 14636 Receptor de amoníaco vertical (30 pulg. X 120 pulg. 367 galones)

Receptor de amoníaco vertical RVS 14636 (30 x 120 pulgadas, 367 galones) Número de serie: T012510. Número de la Junta Nacional del tanque: 14636. Capacidad estimada del tanque (galones): 367. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20F a 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2002. Dimensiones de envío (pulgadas): 30 x 30 x 120. 2500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.13
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: 14636
  • Número de serie: T012510
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 367
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 14636
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300psi @ 300F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 300 psi
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in) 4 & Outlet(in) 8
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
RVS 14636 Receptor de amoníaco vertical (30 pulg. X 120 pulg. 367 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente