RVS Ammonia Oil Pot (10in x 32in. 13 Gallons)

RVS Ammonia Oil Pot (10in x 32in. 13 Gallons)

Certified by Refrigeration Valves and Systems Corporation Oil Pot. Serial No: 28754. National Board: 28754. MAWP: 300 PSI @ 250 F. MDMT: -60 F @ 300 PSI. Year Built: 2017.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI01
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 52033
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 13
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 28754
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 250 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -60 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2017
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
RVS Ammonia Oil Pot (10in x 32in. 13 Gallons)