- Detalles del producto
RVS Ammonia Receiver (307 in. x 96 in. 8300 Gallons)
Certified by Refrigeration Valves and Systems Corporation Ammonia Receiver. National Board: 7870. Serial No: 95438. Year Built: 1995. MAWP: 300 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Vessel Dimensions: 96 in. x 307 in. U.S. Gallons: 8300. Head Thickness: 3/4 in. Head Thickness: 7/8 in. Sq.Ft.Surface: 690 Gallons. Orientation: Horizontal.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AFI05
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 95438
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 96
- Longitud del tanque (pulgadas): 307
- Capacidad estimada del tanque (galones): 8,300
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7870
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 307
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 25,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2026
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!