Acumulador horizontal de amoníaco RVS (122 cm x 375 cm, 1400 galones)

Acumulador horizontal de amoníaco RVS (122 cm x 375 cm, 1400 galones)

Acumulador horizontal de amoníaco certificado por Refrigeration and Systems Corporation. Junta Nacional: 14161. N.º de serie: S018352. N.º de plano: 1835D REV.0. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 300 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 250 PSI. Dimensiones del recipiente: 48" x 12'3".
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA22
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: S018352
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 147
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,400
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 14161
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Acumulador horizontal de amoníaco RVS (122 cm x 375 cm, 1400 galones)