- Detalles del producto
RVS Horizontal Ammonia Receiver (72 in. X 288 in. 4864 Gallons)
Certified by Refrigeration Valves & Systems Corporation Bryan, Tx. Serial No: 51357. National Board: 28238. Capacity: 4864 Gallons. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI. Shell Thickness: 5/8 in. Head Thickness: 5/8 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CVI01
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 51357
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 72
- Longitud del tanque (pulgadas): 288
- Capacidad estimada del tanque (galones): 4,864
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 28238
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 288
- Ancho (pulgadas): 180
- Altura (pulgadas): 144
- Peso libras): 15,125
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!