- Detalles del producto
RVS MPC-36 Plate Heat Exchanger Chiller Package
RVS Chiller Assembly Package with Plate Heat Exchanger. Serial No: 50776. Model: MPC-36. Drawing No: 50776A. Design Pressure - MAWP: 250 PSIG @ 300 F. Refrigerant: R-717. Max Vessel Capacity: 288 TR @ 32 F. Max Surge Volume Available: 11.8 CF. Size: 36 in. O.D x 96 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYM01
- Fabricante: RVS
- Modelo: MPC-36
- Número de serie: 50776
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 132
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 129
- Peso libras): 7,485
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!