RVS MRP-36V Vertical Recirculator (36in X 118in. 625 Gallons)

RVS MRP-36V Vertical Recirculator (36in X 118in. 625 Gallons)

RVS Vertical Ammonia Recirculator. Model: MRP-36V. Serial No: 44700. National Board: 21886. Drawing No: 44700A. Design Pressure; MAWP: 350 PSI @ 300F, MDMT: -20 F @ 350 PSI. Specifications; Max Vessel Capacity 60 TR @ -50F. Max Surge Volume Available: 31.85 CF. Pump Capacity; 39 GPM @ 45 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC06
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: MRP-36V
  • Número de serie: 44700
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 118
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 625
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 21886
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
Pump Details
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: RVS
  • Descripción del micropanel de control: Control Voltage - 120V/1 Ph/60 Hz
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Teikoku Pumps - 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 142
  • Peso libras): 4,150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
RVS MRP-36V Vertical Recirculator (36in X 118in. 625 Gallons)