Receptor vertical de amoníaco de acero inoxidable RVS (96 x 96 pulgadas, 5015 galones)

Receptor vertical de amoníaco de acero inoxidable RVS (96 x 96 pulgadas, 5015 galones)

Certificado por Refrigeration Valves and Systems, receptor de amoníaco de alta presión de acero inoxidable. Junta Nacional: 23744. N.º de serie: 46586. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 121 °C (250 °F). Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °C a 250 PSI. Grado del material: Acero inoxidable 304. Dimensiones del recipiente: 244 cm de diámetro exterior x 244 cm (96"). Capacidad estimada: 19875 litros (5015 galones).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA06
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 46586
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 96
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 5,015
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 23744
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet - 6 inch
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 100
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2012
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Receptor vertical de amoníaco de acero inoxidable RVS (96 x 96 pulgadas, 5015 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares