RVS Vertical Ammonia Accumulator (42in X 121in. 894 Gallons)

RVS Vertical Ammonia Accumulator (42in X 121in. 894 Gallons)

RVS Vertical Ammonia Accumulator. National Board: 10750. Year Built: 1998. MDMT: -20 F @ 200 PSI. MAWP: 200 PSI @ 300 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL07
  • Fabricante: RVS
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 121
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 894
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 10750
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 200 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 172
  • Peso libras): 2,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
RVS Vertical Ammonia Accumulator (42in X 121in. 894 Gallons)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente