RVS Vertical Freon/Ammonia Receiver (30in X 144in. 407 Gallons)

RVS Vertical Freon/Ammonia Receiver (30in X 144in. 407 Gallons)

RVS Vertical Freon/Ammonia Receiver. National Board: 21885. Serial No: 44699. MAWP: 350 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 350 PSI. Approx. Volume: 407 Gallons. Year Built: 2009.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC08
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 21885
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 407
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 21885
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 268
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
RVS Vertical Freon/Ammonia Receiver (30in X 144in. 407 Gallons)