RVS Vertical Subcooler (20in X 96in. 125 Gallons)

RVS Vertical Subcooler (20in X 96in. 125 Gallons)

RVS Vertical Ammonia Subcooler. National Board: 21384. Serial No: 44698. Drawing No: 44698. MAWP: 350 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 350 PSI. Vessel Dimensions: 20 O.D x 96 in. Estimated Shipping Dimensions: 9'-6" L x 33"W. Weight: 1100 lbs. Year Built: 2009.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC07
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 44698
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Subcooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 125
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 21384
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Suction Inlet; 9 in. Suction Outlet; 9 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
RVS Vertical Subcooler (20in X 96in. 125 Gallons)