Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical

Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical

Soluciones de transporte vertical Ryson. Modelo: 1200-300-D1 3 3/4. Número de serie: 153941-7. Diámetro exterior: 5' 3''. Diámetro de la línea central: 3' 11. Ancho del listón: 12. Ancho del marco: 15.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB03
  • Fabricante: Ryson International, Inc
  • Modelo: 1200-300-D1 3 3/4
  • Número de serie: 153941-7
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,800
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.7/2.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 132
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Ryson International 1200-300-D1 3 3/4 Sistema de cinta transportadora en espiral vertical

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente