SA Armstrong LTD. Bomba Centrífuga H67BF (1 HP)

SA Armstrong LTD. Bomba Centrífuga H67BF (1 HP)

Bomba centrífuga Armstrong. Modelo: H67BF. S/N: 8309. Motor eléctrico Baldor: 1 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 3.7-3.4/1.7 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. bridas interiores, con (4) 1/2 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 3 pulgadas adyacentes, 4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB279B
  • Fabricante: S.A. Armstrong LTD.
  • Modelo: H67BF
  • Número de serie: 8309
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.7-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
SA Armstrong LTD. Bomba Centrífuga H67BF (1 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente