Compresor alternativo Sabroe SMC106L de 6 cilindros

Compresor alternativo Sabroe SMC106L de 6 cilindros

Compresor alternativo Sabroe de 6 cilindros. Modelo: SMC106L. N.º de serie: 80102A30176030. RPM máximas: 1800. Refrigerante: R-717. Caudal de barrido: 300 CFM. Presión admisible: baja presión: 261 PSI, alta presión: 406 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JCI02
  • Fabricante: Sabroe
  • Modelo: SMC106L
  • Número de serie: 80102A30176030
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Sabroe
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SMC106L
  • Compresor SN: 80102A30176030
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,800
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2023
  • Horas de funcionamiento del compresor: 0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 113
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 3,086
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo Sabroe SMC106L de 6 cilindros

Precio:
$0
Vender artículos similares