Safetronics, Inc. Controladores de velocidad variable - 3 HP

Safetronics, Inc. Controladores de velocidad variable - 3 HP

Safetronics, controladores de velocidad variable Inc. Modelo: GP10E4ST34003B1. Entrada: 380-480 V, amperios: 8,61. Frecuencia: 50/60, trifásica. Salida constante/variable: 3 hp, 380-460 V, 5,5 amperios, 0,1-120 Hz. Gabinete NEMA 4. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Cantidad 2
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP044.1a-01
  • Fabricante: Saftronics, Inc.
  • Modelo: GP10E4ST34003B1
  • Número de serie: 0133-06655N0005, 0126-05701N0018
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-480V, amps: 8.61. Freq: 50/60, 3 phase. Output constant / variable: 3 hp, 380-460V, 5.5 amps, 0.1-120 Hz.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 5.5
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Safetronics, Inc. Controladores de velocidad variable - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente