Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP

Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP

Controlador de velocidad variable Saftronics. Modelo: VG10E1ST34003B1. Entrada: 380-480 V, 1,63 amperios, 50/60 Hz, trifásica. TQ de salida constante/variable: 0,5 hp, 380-460 V, 1,5 amperios, 0,1-120 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP043A
  • Fabricante: Saftronics, Inc.
  • Modelo: VG10E1ST34003B1
  • Número de serie: 0133-06660M0008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-480V, 1.63 amps, 50/60Hz, 3 phase. Output constant/variable TQ: .5 hp, 380-460V, 1.5 amps, 0.1-120 Hz.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente