Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP

Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP

Controlador de velocidad variable Saftronics. Modelo: GP10E4ST34F50B1. Entrada: 380-480 V, 1,63 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida TQ variable/constante: 0,5 hp, 380-460 V, 0,1-120 Hz, 1,5 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP043B
  • Fabricante: Saftronics, Inc.
  • Modelo: GP10E4ST34F50B1
  • Número de serie: 0123-05696N0008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-480 V, 1.63 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output variable / constant TQ: 0.5 hp, 380-460 V, 0.1-120 Hz, 1.5 amps.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Saftronics, Inc. Controlador de velocidad variable - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente