- Detalles del producto
Scot 106 End Suction Centrifugal Motor Pump (7.5, 1200 GPM Max)
Scot End-Suction Close Coupled Centrifugal Pump. Model: 106. Serial No: 1418760. 7-1/2 Hp, 1750 Rpm, 3 Ph, 208/460 Volts.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IRS01A
- Fabricante: Scot Pump
- Modelo: 106
- Número de serie: 141870
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 1,200
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.13
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 20.6-18.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!