Scot 106 JM Centrifugal Pump (7.5 HP, 1,200 GPM Max)

Scot 106 JM Centrifugal Pump (7.5 HP, 1,200 GPM Max)

Scot Centrifugal Pump. Model: 106 JM. Serial No: 2040020. Pump Size: 6x5x8. Impeller Type: Enclosed. Max Dia: 8.43.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA06
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 106 JM
  • Número de serie: 2040020
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1,200
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.15
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 18.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Scot 106 JM Centrifugal Pump (7.5 HP, 1,200 GPM Max)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente