Scot Pump 53F Centrifugal Pump (3 HP, 250 GPM Max)

Scot Pump 53F Centrifugal Pump (3 HP, 250 GPM Max)

Scot Pump 53F Centrifugal Pump
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL08
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 53F
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 250
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.43-7.62/3.81
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182/4JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Scot Pump 53F Centrifugal Pump (3 HP, 250 GPM Max)