Secador de aire comprimido Hankinson

Secador de aire comprimido Hankinson

Secador de aire comprimido Hankinson modelo E-300A, número de serie 0310A-3-77-026, capacidad nominal de 300 scf a 100 PSIG y entrada de aire de 100 grados F, presión máxima de trabajo 200 PSIG, 30 pulg. Ancho x 30 pulgadas. Largo x 51 pulgadas. Alto. Apto para compresores de aire de 15 a 20 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EX1
  • Fabricante: Hankinson
  • Modelo: E-300A
  • Número de serie: 0310A-3-77-026
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secador de aire comprimido Hankinson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente