Secador de aire comprimido SPX Hankison HPRP1250-WC (1250 SCFM)

Secador de aire comprimido SPX Hankison HPRP1250-WC (1250 SCFM)

Secador de aire comprimido refrigerado SPX Hankison. Modelo: HPRP1250 WC, N.° de serie: RH0B212BBB4W2NE09006. Capacidad nominal: 1250 SCFM a 100 PSIG a 100 °F. Presión máxima de trabajo: 232 PSIG. Tipo y carga de refrigeración: R-404a. Temperatura máxima de entrada: 120 °F. Presión de prueba de fábrica (diseño): 331/173 PSIG. Alimentación: 460/3/60 V CA, Amperaje mínimo del circuito: 21,3 A, Sobrecorriente máxima: 35 A. Compresor: Amperaje de carga nominal: 15 A. Calentador del cárter: 460/06/27 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK17
  • Fabricante: Hankison
  • Modelo: HPRP1250 WC
  • Número de serie: RH0B212BBB4W2NE09006
Detalles de la secadora
  • Tipo de secadora: Compressed Air
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 86
  • Peso libras): 1,521
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Secador de aire comprimido SPX Hankison HPRP1250-WC (1250 SCFM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente