Secador de aire general ZURN

Secador de aire general ZURN

1992 Secador de aire general ZURN. Modelo: R-200A. S/N: R-19621. MAWP: 200 psi. Servicio continuo. Capacidad: 1000 scfm a 100 psi. Temperatura de entrada de aire: 100 °F. Refrigerante: R-22. Presión de prueba del refrigerante: 400 psi (alta), 150 psi (baja). Compresor Copeland: 4 toneladas, modelo: CRN5-0500, 5 hp, requisitos eléctricos: 460 V, 9,6 RLA, 50,0 LRA, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del evaporador: 41 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto, (10) aletas por pulgada. (2) Motores de ventilador, 1/4 hp, 460 V, 60 Hz, monofásicos. Tanque de aire receptor aislado, Modelo: R-200, MAWP: 200 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 200 psi. Entrada de aire: 4 pulgadas de diámetro, capacidad de brida: 150 psi, descarga del tanque de aire: rosca de 1 pulgada (hembra). Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDYC012.
  • Fabricante: ZURN
  • Modelo: R-200A
  • Número de serie: R-19621
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secador de aire general ZURN
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente