Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech

Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech

Secador de aire frigorífico sin ciclos Pneumatech. Modelo: ADW-1000. Número de serie: 9505-T120700-68545. Capacidad: 1.000 SCFM. Compresor: 5 CV. 440/480 V, 60 Hz, Trifásico. Compresor: RLA: 9,50 LRA: 62,0. Presión de aire máxima: 150 psig. Temperatura máxima del aire de entrada: 100ºF. Temperatura ambiente máxima: 100ºF. Mín. temperatura ambiente: 55ºF. Ampacidad mínima del circuito: 11,88. Tipo de refrigerante: R-22. Tamaño máximo de fusible o disyuntor: 20 amperios. Carga de refrigerante de fábrica: 18 lbs. Presión máxima del refrigerante: lado bajo: 150 psig - lado alto 350 psig. Entradas: puerto bridado de 3 pulg. Salidas: puerto bridado de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto (H14) (ACN115).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8054
  • Fabricante: Pneumatech
  • Modelo: ADW-1000
  • Número de serie: 9505-T120700-68545
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 18
  • ACN: 115
Detalles adicionales del producto
Secador de aire por refrigeración no cíclico Pneumatech
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente