Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems

Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems

Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems. Modelo: R-10A. Número de serie: 2657 CV. Compresor Scroll, Modelo: AE3414AA. Refrigerante: R-12. MAWP a 120 °F: 150 psi. Rechazo de calor: 5 Btu/min. Flujo de aire: 10 scfm. Unidades Motor, 1/6 hp, 115 V, 4.1 FLA, 60 Hz, monofásico. Dimensiones del condensador: 9-1/4 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto con 7 aletas por pulgada. La unidad utiliza un filtro Schrader Bellows. Las secadoras Serie R están diseñadas para instalarse en un área protegida que esté limpia, seca y que tenga un rango de temperatura ambiente de 50 a 100 °F. Elimina fácilmente la humedad y los contaminantes del aire del proceso, evitando así fallas en el equipo y reduciendo el tiempo de inactividad. Entradas/salidas: (2) 2-3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 3/8 pulg. de diámetro. tuberías de refrigerante. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK429.1a
  • Fabricante: Pioneer Air Systems
  • Modelo: R-10A
  • Número de serie: 2657PS
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Secador de aire refrigerado Pioneer Air Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente