Secador de aire refrigerado Sullair Systems

Secador de aire refrigerado Sullair Systems

Secador de aire refrigerado Sullair Systems. Modelo: PDC-400 AC. Número de serie: 003-D2151. Presión máxima: 125 psi. Aire enfriado. Refrigerante: R-12 o R-22. Modelo de compresor Scroll: AH303TT-196. Especificaciones del compresor: 1/20 hp, 4.5 RLA, 24 LRA, presión de prueba: 150 psi (lado bajo), 300 psi (lado alto). Dimensiones del condensador: 31 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto, con 15 aletas por pulgada. Condiciones normales de funcionamiento (R-12): presión de succión: 27 a 30 psi, presión de cabeza (máx.): 180 psi. Condiciones normales de funcionamiento (R-22): presión de succión: 54 a 60 psi, presión de cabeza (máx.): 260 psig. Dimensiones del intercambiador de calor: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 29 pulg. L. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Interruptor secadora manual/automática. La mirilla es verde cuando está seca y amarilla cuando está mojada. Entrada/salida de aire: macho roscado de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDYC001.
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: PDC-400 AC
  • Número de serie: 003-D2151
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secador de aire refrigerado Sullair Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente