- Detalles del producto
Secador de bandeja Champion
Secadora de bandejas Champion. Modelo: CTD-1800H. S/N: 92071. Construcción de acero inoxidable de gran calibre. Capacidad: 1.800 bandejas/h. (2) Sopladores de alta velocidad: 3 hp, 208 V, 18 amperios, trifásicos, 60 Hz. Se adapta a tamaños de bandeja: 18 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho y 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto. Usos de la unidad de carga horizontal dirija aire no calentado a alta velocidad a las bandejas secas a una velocidad de 1.800 por hora (H17).
- Cantidad en stock: EEGC034.1
- Fabricante: Champion
- Modelo: CTD-1800H
- Número de serie: 92071
- Tipo de secadora: Tray Dryer
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- Voltaje del motor: 208
- Amperios de motor: 18
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 61
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 53.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












