- Detalles del producto
Secador de cinta al vacío de acero inoxidable LUX
Secador de banda al vacío de acero inoxidable LUX. Dimensiones de la tolva de alimentación: 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho. (2) Dimensiones del barril: 13 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo. Soplador EG&G, P/N: 6-353042-40. Motor, 10 hp, 3500 rpm, 200-230/460 V, 30-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, 4 hp, 2025 rpm, 230/460 V, 13,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación: 69,84, salida de rpm: 28. Altura de alimentación del transportador: 3 pies 7 pulgadas. Altura de salida del transportador: 7 pies 2 pulgadas. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulgadas . Accesorios S-line (líquido lavaparabrisas). Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: UGHB017
- Fabricante: LUX
- Tipo de secadora: Vacuum Dryer
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 10 hp Motor and (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor
- Longitud (Pulgadas): 164
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 88
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










































