Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire

Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire

Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire. Modelo: FA500RB. Número de serie: 542B. Capacidad: 500 lbs/hora (tasa de secado). Puntos de contacto: acero inoxidable. Incluye: ventilador de montaje superior de 30 a 40 HP, panel de control de montaje lateral con controles automatizados de ventilador y temperatura, serpentines de vapor de acero inoxidable para circulación de aire caliente a (20 a 25 psi) y dos carros de productos portátiles con agitadores para facilitar la carga y reducir posible contaminación. Fitzpatrick FitzAire garantiza un secado confiable de polvos o material granular, mientras que la fluidización suave asegura un contacto uniforme de partículas discretas con el aire de secado. El enfriamiento evaporativo mantiene una temperatura baja del producto para un manejo seguro de materiales sensibles al calor. Utilizado anteriormente en Leprino Foods para secar coberturas de queso. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 7 pies de ancho x 14 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LPFD001.65
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: FA500RB
  • Número de serie: 542B
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente