Secadora de puercoespín Belén

Secadora de puercoespín Belén

Secador de puercoespín de Belén. Modelo 4878, s/n 35-1134. Esta secadora "Porcupine" tiene una carcasa con capacidad para vacío total de 15 psi y una presión de trabajo del agitador de 125 psi. Chaqueta: 55 psi. Capacidad de trabajo: 23 pies cúbicos. Todas las piezas de contacto son de acero inoxidable 316L. Unidad diseñada para vapor o agua caliente. Plano de referencia # 267D-4V-414. Secadora: 72 pulgadas de largo x 30 pulgadas de diámetro. Clasificación de vacío interno: 55 psi. Motor: bivoltaje 230/460 V, 10 CV. Agitador. Diseñado para funcionar bajo vacío total. Tamaño del lote: rango de 400 a 500 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 700.EQN503.86a
  • Fabricante: Bethlehem Corp.
  • Modelo: 4878
  • Número de serie: 35-1134
Detalles de la secadora
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secadora de puercoespín Belén
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente