- Detalles del producto
Secador por pulverización CE Rogers
Secador por aspersión CE Rogers. N.º de serie 1421962. Aplicación anterior: 1600 lb/h de productos lácteos. La unidad incluye contactos de acero inoxidable para productos, controles Magelis programables de ProgRam Industries, separador ciclónico de acero inoxidable, tamiz de acero inoxidable, soplador de 30 HP y esclusa de aire rotativa de acero inoxidable 316. La caja de acero inoxidable original se desechó al retirarla. Las paredes de la caja de secado nuevas se deben fabricar en el lugar. (H13) Sistema de 3 cabezales con capacidad de evaporación de agua de 2295 lb/h. La aplicación anterior fue para lácteos, queso en polvo. 16 000 lb/h inicial (50 % de sólidos) a 1600 lb/h final (5 % de sólidos secos). Producto: Queso en polvo Sólidos iniciales antes del secador: 50 % - 16 000 lb/h Sólidos finales después del secador: 5 % - 1600 lb/h
- Cantidad en stock: HDDF150.68a
- Fabricante: C.E. Rogers
- Número de serie: 1421962
- Tipo de secadora: Spray Dryer
- # motores: 5
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 30 hp Siemens Motor, (1) 5 hp Siemens Motor, (1) 0.5 hp Reliance Electric Motor, (1) 0.5 U.S. Synchrogear motorand (1) 0.5 hp General Electric Motor
- Utilizado anteriormente con: Previously used to produce 1,600 lbs/hr of dairy product.
- Problemas o problemas conocidos: Original Stainless Steel Box was scrapped at removal. New dryer box walls must be fabricated on-site.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































































