- Detalles del producto
Secador regenerativo sin calor Pioneer Air Systems
2005 Secadora regenerativa sin calor Pioneer Air Systems. Modelo: PHL 650. S/N: 67389KG3E10. SCFM: 650. MAWP: 150 PSI. Fuente de alimentación: 115 V, amperios: 1. Filtro Superior Pioneer. Modelo: PS 150 D. S/N: 67389K05E10. Elemento No. EPS 150. MAWP: 150 PSI. El secador Pioneer serie PHL está diseñado específicamente para eliminar la humedad en forma de vapor mediante un flujo de gas constante y cíclico alternativo entre dos torres desecantes gemelas, logrando procesos de adsorción y regeneración. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto (ACN190).
- Cantidad en stock: FESP001.5
- Fabricante: Pioneer Air Systems, Inc.
- Modelo: PHL 650
- Número de serie: 67389KG3E10
- Tipo de secadora: Regenerative Dryer
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 58
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 83
- ACN: 190
- Año de fabricación: 2005
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















