Secador rotatorio de acero inoxidable Blaw-Knox

Secador rotatorio de acero inoxidable Blaw-Knox

Secador rotatorio de acero inoxidable Blaw-Knox. Modelo: V-20-40. Tambor de acero inoxidable: 39 pulgadas de diámetro interior x 27 pies de largo. Dimensiones de la cinta transportadora: 33 pies 6 pulgadas de largo x 23 ½ pulgadas de ancho. Tramos de 2 ½ pulgadas dentro de los cilindros. Altura de alimentación del transportador: 6 pies 11 pulgadas. Motor Baldor: 1-½ hp, 230/460 V, 1725 rpm, trifásico. Motor Westinghouse: 2 hp, 220/440 V, 1735 rpm, trifásico. Reductor de gusanos Faulk. Entrada del conducto del embudo del lado húmedo del quemador: 26 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Salida de producto del lado seco: 6 pulgadas. Escape de aire caliente: tubo de 15 pulgadas en el lado seco. La rotación del cilindro es impulsada por un conjunto de transmisión Faulk impulsado por cadena. Características del sistema: (2) registradores gráficos ABB Commander 1900, (1) registrador gráfico Anderson AJ300, (2) controladores de llama Honeywell RM7895A 1014. El producto húmedo se deposita en la cinta transportadora de rodillos montada en el bastidor de la secadora y viaja hacia el conducto del lado húmedo hacia la secadora. El producto húmedo se seca en combinación con un soplador centrífugo Buffalo Load Limit Size 270 y un quemador de gas Maxon LV-85 mientras el producto gira simultáneamente en el cilindro. Puerta de acceso n.° 1: 1 pie 5 ½ pulg. de ancho x 2 pies 2 ½ pulg. de alto. Puerta de acceso n.° 2: 2 pies 2 pulg. de ancho x 2 pies 2 pulg. de alto. Entrada: (1) 2 pies Alimentación del transportador, (1) tolva a secadora de 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho. Salidas: puerto de 6 pulgadas de diámetro (producto), (1) escape de 1 pie 3 pulgadas. Dimensiones totales. 42 pies 7 pulgadas de largo x 8 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACNXX-63-BO).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRKFO219
  • Fabricante: Blaw Knox
  • Modelo: V-20-40
  • Número de serie: 785
Detalles de la secadora
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secador rotatorio de acero inoxidable Blaw-Knox
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente