Secadora Roto-Louvre FMC

Secadora Roto-Louvre FMC

Secadora Roto-Louvre FMC. Modelo 803-33, n.º de pedido jk5992 803. Los secadores Roto-Louvre se utilizan para secar o tostar productos para las industrias alimentaria, química o mineral. Esta secadora Roto-Louvre la compró nueva hace unos diez años un importante fabricante de cereales y nunca la instaló. Su aplicación fue secar cereal a una velocidad de 20 lbs/min con el cereal entrante con un 20% de humedad y el cereal seco con un 8% de humedad. Abra el pdf adjunto para ver las especificaciones de la secadora Roto-Louvre. (ACN5450)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPB181.345
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 803-33
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Secadora Roto-Louvre FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente