- Detalles del producto
Sección del transportador con mecanismo de rechazo
Sección del transportador con mecanismo de rechazo. Dimensiones de la correa: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Mecanismo de rechazo operado neumáticamente; (2) sensores. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,9/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Ideal para colocarlo inmediatamente después de detectores de metales y controladoras de peso para expulsar productos defectuosos.
- Cantidad en stock: SNBB249b.0
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 12
- Longitud del transportador (pulgadas): 48
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 1.9/.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 62
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 33
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













