Sección del transportador con mecanismo de rechazo

Sección del transportador con mecanismo de rechazo

Sección del transportador con mecanismo de rechazo. Dimensiones de la correa: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Mecanismo de rechazo operado neumáticamente; (2) sensores. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,9/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Ideal para colocar inmediatamente después de detectores de metales y controladoras de peso para expulsar productos defectuosos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB249c.0
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.9/.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
Sección del transportador con mecanismo de rechazo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente