Sección del transportador eléctrico de acero inoxidable

Sección del transportador eléctrico de acero inoxidable

Sección de transportador eléctrico de acero inoxidable, Mfg. n/a. Motor magnético permanente Leeson. Modelo C42D17FK2A, n.º de catálogo 098002.00. 1/4 hp, 1750 rpm, 90 voltios, 2,5 amperios, 9,0 pulg./lb de torsión. Correa de malla de acero inoxidable: 25 pulgadas de ancho, 8 pies de largo. Dimensiones totales 39 pulgadas de ancho, 92 pulgadas de largo, 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH612.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sección del transportador eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente