Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable. Guías regulables. Actualmente configurado para ejecutar artículos con un ancho de 5 pulgadas. El espacio para la cinta transportadora es de 2-1/2 pulgadas. Fotointerruptor Allen-Bradley, modelo: 42MRU-5000, Serie C. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas en total. Dimensiones: 60 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC001.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente