Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable. Guías regulables. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC605L.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 174
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 39
Detalles adicionales del producto
Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente