Sección transportadora de mesa de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de acero inoxidable. Guías regulables. Diámetro de la rueda dentada: 5-1/2 pulg. Paso: 2-1/4 pulg. El espacio para la cinta transportadora es de 1-1/2 pulg. Altura de entrada/salida: 37 pulg. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulg. L x 14 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC003.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 136
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
Sección transportadora de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente