Secciones transportadoras de acero inoxidable

Secciones transportadoras de acero inoxidable

1er tramo: Transportador, Laughlin Corporation. Modelo PCC375, S/N 3300533. Marco de 5 pulgadas, aproximadamente 117 pulgadas de longitud total de la correa. Dimensiones totales: 10 pulgadas de ancho, 63 pulgadas de largo, 15 pulgadas de alto. Segunda sección: Cinta transportadora vertical, Laughlin Corporation. Modelo SKBCE12, S/N 2700423. Tiene hojas de 2 pulgadas de profundidad en la correa con 7-¾ pulgadas entre cada hoja. Área utilizable del cinturón 40 pulg. Longitud total del cinturón 88 pulg. (11 cuchillas). Sin motor, sin accionamiento. Patas (4) ajustables de 9 pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de ancho, 46 ​​½ pulgadas de largo, 43 1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP599D.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 43.5
Detalles adicionales del producto
Secciones transportadoras de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente