Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation

Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation

Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation. Modelo: 5202. S/N:DN11752. Dimensiones del sellador: 28 pulg. L x 20 pulg. An. Ancho máximo de película: 26 pulg. Fuente de alimentación: 220 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásico. Ancho de la cinta transportadora: 16 pulgadas. Dimensiones de la mesa de trabajo: 40 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho. Semiautomática. Los selladores Weldotron brindan un rendimiento confiable a largo plazo en entornos de producción continua. Las envolvedoras de la serie 5200 incorporan sellado neumático con botón pulsador y descarga automática del paquete. Con la sujeción del cabezal de sellado y la retirada del producto controladas automáticamente, el operador puede cargar un nuevo paquete mientras se sella el anterior. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 74-1/2 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (ACN84a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJJA010.
  • Fabricante: Weldotron
  • Modelo: 5202
  • Número de serie: DN117552
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente