Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic

Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic

Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic. Modelo: H-175-FA-15-14-REV. Rango de velocidad de sellado: 50 a 100 pies por minuto. Requisitos eléctricos: 110 V, 18,4 amperios, 50/60 Hz y monofásico. El Amscomatic H-175 es un transportador/sellador diseñado para el sellado de bolsas de polietileno de alta velocidad y puede abordar diversas aplicaciones de producción. Las características incluyen controles de calor digitales, un sensor diseñado para evitar que se sellen las bolsas colocadas incorrectamente y un sistema de extracción del producto que ayuda a garantizar un embalaje hermético al mover el artículo embolsado lo más cerca posible de los discos selladores. Para adaptarse a productos de diferentes espesores, el cabezal sellador del H-175 está diseñado para subir y bajar con solo tocar un interruptor. El H-175 es igualmente efectivo con alimentación manual y automática. El H-175 se puede integrar fácilmente con otros equipos Amscomatic en un sistema automático de plegado, embolsado y sellado. Dimensiones totales aproximadas: 14 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (H10) (ACN108).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND141.9
  • Fabricante: Amscomatic / M&R
  • Modelo: H-175-FA-15-14- REV
  • Número de serie: H-1403-97
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 46
  • Peso libras): 1800
  • ACN: 108
Detalles adicionales del producto
Sellador de bolsas transportadoras Amscomatic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente