Sellador de cajas 3M modelo 800a

Sellador de cajas 3M modelo 800a

Sellador de cajas 3M. N º de Modelo. 800a. Capacidad: 40 cajas por minuto. Ancho y alto máximos: 1 pie 7-1/2 pulg. (2) Motor Bodine Electric Co.: Tipo no. 42X5BFCI-E2. 1/6 Hp, 115 rpm, 115 V, 1,9 A, 60 Hz, monofásico, 68 lb-in de torque, relación 15:1. El sellador de cajas tiene asas de 6 pulgadas y más de largo. Ancho mínimo/máximo de la caja: 4-1/2 pulg. a 1 pie 7-1/2 pulg. Altura mínima/máxima de las cajas: 4-3/4 pulg. a 2 pies 1 pulg. Las características incluyen: resorte transmisiones laterales cargadas hasta las cajas centrales, mástiles dobles con tornillos de mástil dobles para mayor estabilidad y ajustes de altura uniformes, motores de transmisión de engranajes gemelos para confiabilidad de servicio pesado y 3 cabezales de encintado para aplicaciones de cinta superior e inferior de bajo impacto. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3907.1
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 800a
  • Número de serie: 5702
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas 3M modelo 800a
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente