- Detalles del producto
Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A
Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A. Modelo: 28600. S/N: 7695. Sellador de cajas de construcción de acero inoxidable ajustable para condiciones de planta húmedas o de alta o baja temperatura. Sella hasta 27 cajas/min. Cabezal de cinta adhesiva de acero inoxidable 3M AccuGlide. Mástiles dobles con tornillos de mástil dobles para mayor estabilidad y ajustes de altura uniformes. Guías deslizantes ajustables para cambios rápidos para tiradas de cajas de diferentes tamaños. Maneja longitudes de caja: 6 pulgadas y más; anchos: 6 pulgadas a 20 pulgadas; alturas: 4,75 pulgadas a 20 pulgadas. Fuente de alimentación: 160 vatios, 115 V, 4,0 amperios, 60 Hz. Motor General Electric, 1/6 hp, 1725 rpm, 115 V, 4,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador (ajustable): 29 pulgadas. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ERCS062.
- Fabricante: 3M
- Modelo: 28600
- Número de serie: 7695
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









