Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A. Modelo: 28600. S/N: 7695. Capacidad: sella hasta 27 cajas/min. Mástiles dobles con tornillos de mástil dobles para mayor estabilidad y ajustes de altura uniformes. Guías deslizantes ajustables para cambios rápidos para tiradas de cajas de diferentes tamaños. Maneja longitudes de caja: 6 pulgadas y más; anchos: 6 pulgadas a 20 pulgadas; alturas: 4,75 pulgadas a 20 pulgadas. Fuente de alimentación: 160 vatios, 115 V, 4,0 amperios, 60 Hz. Motor General Electric, 1/6 hp, 1725 rpm, 115 V, 4,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador (ajustable): 29 pulgadas. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS063.
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 28600
  • Número de serie: 8136
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 22A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente